曜日別特売
- ラミネートフィルム250μ A3サイズ フジテックス 55281347

- ラミネートフィルム250μ A3サイズ フジテックス 55281347
- ラミネートフィルム250μ A3サイズ フジテックス 55281347
- ラミネートフィルム250μ A3サイズ フジテックス 55281347

ラミネートフィルム250μ A3サイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1箱×50枚)
内容量1ケース(1箱×50枚)注文コード55281347品番-
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5709-80仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:250μ●材質:PET/PE/EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする