曜日別特売
- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281557

- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281557
- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281557
- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281557

ラミネートフィルム250μ B4サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(4箱×50枚)
内容量1ケース(4箱×50枚)注文コード55281557品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5710-08仕様●B4サイズ幅263×高さ370mm●厚み:250μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55281557-55281575-- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281575ラミネートフィルム250μ B4サイズフジテックス1ケース(1箱×50枚)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする