曜日別特売
- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281584

- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281584
- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281584
- ラミネートフィルム250μ B4サイズ フジテックス 55281584

ラミネートフィルム250μ B4サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10箱×50枚)
内容量1ケース(10箱×50枚)注文コード55281584品番-
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5710-10仕様●B4サイズ幅263×高さ370mm●厚み:250μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする