ISO
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
55303248
品番
FT-3012S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
96ウェル ハーフスカートタイプ:0.1ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
ロープロファイルのための反応効率を高めます。
縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
アズワン品番
65-3831-84
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55303248
FT-3012S
61601497
FT-3012S
マイクロチューブホモジナイザー
ケニス
1組(2本)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました。