曜日別特売
- レガースPro ゼノア 55303667

レガースPro

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード55303667品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。

用途作業中の飛散物からスネを守る材質ガード:耐衝撃ポリプロピレン(PP)質量(g)448幅(cm)14高さ(cm)30材質(バンド)スチレン・ブタジエンゴム(SBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: 草刈り
川内ファームその他業種

カタログに1個と記載されており、間違って、2個注文した。
表現を1セットか1組と改めて、対になっていることをわかりやすく表現して欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
貴重なご意見をありがとうございます。
いただきましたご意見を参考に、サイト表記内容を更新させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする