ジョー・プリンス竹下
シリンダー面付錠(引出用)
L-300-1-KD
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
取付板厚(mm)
~26
~16
~20
~26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55315944
品番
L-300-1-KD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
・2点抜けです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
用途
木製家具、鋼製家具
質量(g)
115
コード
1063001101
取付板厚(mm)
~26
付属品
鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
タイプ
違い
仕上
クロームメッキ
鍵違い数
最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。