栃木屋
樹脂掘込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合板厚(mm)
1.2
1.2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55330407
品番
THA-472-A-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質
ABS
色
アイボリー
適合板厚(mm)
1.2
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
127
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3 程度の面取りを施してください。