曜日別特売
THA-472-A-1.6 樹脂掘込取手 栃木屋 55330416

樹脂掘込取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合板厚(mm)1.6
内容量1個注文コード55330416品番THA-472-A-1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。

用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABSアイボリー適合板厚(mm)1.6難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3 程度の面取りを施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする