曜日別特売
42-3012 白毛糊刷毛 京型 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55520124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛糊刷毛 京型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズ(号)6寸
内容量1個注文コード55520124品番42-3012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。

サイズ(号)
6寸
タイプ
京型
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
のり用
毛色
白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする