曜日別特売
刃幅36mm 穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」 荒川産業 55522295

穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は刃幅が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃幅(mm)
36
注文コード
55522295
品番
刃幅36mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm
レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁
大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。
国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。
青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。

刃幅(mm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする