7260-250 スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ) 55545623

7260-250 スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ) 55545623
7260-250 スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ) 55545623

スプリング付ディバイダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コンパスの円数値(mm)0~260
全長L(mm)245
内容量1個注文コード55545623品番7260-250
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ネジ付で微調整が可能

用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入全長L(mm)245コンパスの円数値(mm)0~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする