適合流体水仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ質量(kg)20フランジJIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)寸法L1(mm)300口径(Φmm)75寸法t(mm)-寸法D1(Φmm)211寸法D2(Φmm)150寸法L2(mm)140寸法W(mm)211材質(ケース)FCD450(粉体塗装)寸法L3(mm)160寸法d(Φmm)19寸法D3(Φmm)125寸法H1(mm)252最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)100最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)8最大流量(m3/h)63(定格)取付姿勢水平型式承認番号L1038号使用流量(m3/D)5h:138(27.6m3/h)、10h:218(21.8m3/h)、24h:390(16.3m3/h)最大表示量(m3)999999.9転移流量(m3/h)1流量範囲(m3/h)(適正使用)2.5~27.5、(定格最小)0.63、(限界)78.75計量範囲100使用流量(m3/月)4100(最大)計測方式軸流羽根車式