曜日別特売
NFDW-100-F-A 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578224

NFDW-100-F-A 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578224
NFDW-100-F-A 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578224
NFDW-100-F-A 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578224

乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)100
ケース形状片側ハウジングジョイント
内容量1台注文コード55578224品番NFDW-100-F-A
参考基準価格(税別)¥589,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。

適合流体仕様●合フランジ付ケース形状片側ハウジングジョイント質量(kg)41フランジJIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)寸法L1(mm)750口径(Φmm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)238寸法D2(Φmm)175寸法L2(mm)350寸法W(mm)238材質(ケース)FCD450(粉体塗装)寸法L3(mm)397寸法d(Φmm)19寸法D3(Φmm)152寸法H1(mm)293最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)120最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)8最大流量(m3/h)100(定格)取付姿勢水平型式承認番号L1038号使用流量(m3/D)5h:218(43.6m3/h)、10h:345(34.5m3/h)、24h:620(25.4m3/h)最大表示量(m3)999999.9転移流量(m3/h)1.6流量範囲(m3/h)(適正使用)4~44、(定格最小)1、(限界)125計量範囲100使用流量(m3/月)6600(最大)計測方式軸流羽根車式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする