曜日別特売
NFDW-050-J-P 乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578276

NFDW-050-J-P 乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578276
NFDW-050-J-P 乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578276
NFDW-050-J-P 乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578276

乾式直読式水道メーター(上水フランジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)50
ケース形状片側ハウジングジョイント
内容量1台注文コード55578276品番NFDW-050-J-P
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。

適合流体仕様●定格最小流量:0.4m3/h●限界流量:50m3/h●適正使用流量範囲:1.25~17m3/hケース形状片側ハウジングジョイント質量(kg)17フランジ上水フランジ(相手側フランジ規格)適合フランジ上水フランジ寸法L1(mm)560口径(Φmm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)186寸法D2(Φmm)143寸法L2(mm)245寸法W(mm)186材質(ケース)FCD450(粉体塗装)寸法L3(mm)312寸法d(Φmm)19寸法D3(Φmm)100寸法H1(mm)201最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)80最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4最大流量(m3/h)40(定格)取付姿勢水平型式承認番号L1038号使用流量(m3/D)5h:87(17.4m3/h)、10h:140(14.0m3/h)、24h:250(10.5m3/h)最大表示量(m3)999999.9転移流量(m3/h)0.64流量範囲(m3/h)(適正使用)1.25~17、(定格最小)0.4、(限界)50計量範囲100使用流量(m3/月)2600(最大)計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする