曜日別特売
GBHT-065-F-A パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門 55579606

GBHT-065-F-A パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門 55579606
GBHT-065-F-A パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門 55579606

パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
口径(Φmm)65
内容量1台注文コード55579606品番GBHT-065-F-A
参考基準価格(税別)¥699,400販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ質量(kg)35形式7桁全直読式寸法L(mm)315ケーブル長(m)7.5構造密封式口径(Φmm)65精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF寸法D1(mm)175寸法D2(mm)140寸法W(mm)212材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5寸法H1(mm)380芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)110最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平寸法n-d(mm)4-Φ19流れ方向水平使用流量(m3/D)5h:60(12.0m3/h)、10h:96(9.6m3/h)、24h:192(8.0m3/h)最大表示量(m3)999999.99流量範囲(m3/h)(適正使用)2~16使用流量(m3/月)3300(最大)計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする