曜日別特売
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609

 

HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 55585609

ナピュア LED スタンドミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55585609
品番
HL-01
販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
¥7,000

選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製

用途
メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応
材質
本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー
形状
丸
寸法(mm)
200×165×330
色
シルバー
タイプ
卓上
本体質量(g)
520
包装形態
化粧箱入り
ミラー径(Φmm)
168
バッテリー容量(mAh)
2000
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

LED Stand Mirror

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする