曜日別特売
100-SK53-GR マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55587334

100-SK53-GR マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55587334
100-SK53-GR マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55587334

マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き

商品レビューを投稿する
返品不可
グリーン
内容量1本注文コード55587334品番100-SK53-GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。

参考
トヨタ 2t ダイナ
・ダイハツ 2t デルタ
・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター
・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター
・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート
・日野 2t デュトロ
・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ
・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm
いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ
・UD 2t コンドル
・UD 4t ファインコンドル
・UD 大型 ビッグサム
・UD 大型 クオン
・日産 2t アトラス
・マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm
マツダ コラムシフト車
・ダイハツ コラムシフト車
・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
グリーン
口径(mm)
12×1.25
主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属品
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする