CT-80E ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド 55605717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルトCT-80E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード55605717品番CT-80E
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
呼び径(A)
80
ねじの呼び
締め付けボルト:M8、分岐カップリング:25A(RC1)
最高使用圧力(MPa)
1.0(気体:0.7)
材質
本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7
高さ(mm)
分岐カップリング:38
穴径(Φmm)
分岐カップリング:20
使用圧力(MPa)
1.0(気体:0.7)
流体温度(℃)
-30~70(給湯配管にはご使用になれません)
トルク(N・m)
15
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)6
適合流体
水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)
適合配管
鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
本体幅(mm)
92.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする