ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ショーボンド
#101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10kg)
注文コード
55620802
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
コンクリート、金属、岩石に対する接着性に優れる。
パテ状で、接着、シール、充てん作業性に優れる。
硬化収縮が非常に小さく、肉やせがない。
耐水性、耐薬品性に優れる。
用途
コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの接着。
コンクリートのひび割れのシール、木コン、豆板などへの充てん。
使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで充分に混合撹拌する。
(3)金ベラ、コテを用いて充てん・接着を行う。
特性
耐水性、耐薬品性
セット内容
主剤7kg、硬化剤3kg
比重
1.70±0.10(硬化物)
可使時間(分)
【冬用】150(5℃)、80(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)
外観
(主剤)白色パテ状、(硬化剤)黒褐色パテ状、(混合物)灰白色パテ状
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
毒劇区分
劇物
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※パテ状なので、混合むらがないように十分に混合撹拌する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
※大断面の修復、広い面積の充てんには使用しない。
※木材、ゴムに使用する場合には、必ずサンドペーパー(#100~#200)で目粗しを行う。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
#101 ショーボンド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ