Lパテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5kg)
注文コード
55621335
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700

軽量タイプの断面修復材であり、垂直面へは5cm、天井面へは3cmまで一度に厚付けが可能である。
練り混ぜが容易で施工性に優れる。

使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤と硬化剤ともモルタル状なので、粘土を練るように十分混合する。
(3)被着面にはHBプライマーを塗布し、塗布直後から塗布したHBプライマーに触ると手に付く状態の間にLパテをすりつけ充てんする。
(4)仕上面は焼きゴテ等で均すと仕上がりが美しい。
用途
コンクリートのジャンカ、角欠けなど、小断面欠損部の修復材。
セット内容
主剤3.33kg、硬化剤1.67kg
タイプ
軽量型
配合
主剤:硬化剤=2:1(重量比)
比重
0.70±0.10(硬化物)
可使時間(分)
100(5℃)、70(10℃)、40(20℃)、20(30℃)
外観
(主剤)灰色パテ状、(硬化剤)濃灰色パテ状、(混合物)灰色パテ状
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
毒劇区分
劇物
注意
※練り混ぜ時は必ずゴム手袋を使用して、均一になるまでよく混合する。
※プライマーを必ず塗布し、指触乾燥時間内(ベトツキのあるうちに)Lパテを充てんする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする