ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ショーボンド
ネオパテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
注文コード
55621387
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
ヘラさばきが良く、施工性に優れる。
使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)色ムラがなくなるまで均一に混合撹拌する。
(3)ヘラ、ゴムコテを用いて、すりつけるように下地調整を行う。
用途
コンクリート保護ライニング工法用下地調整材。
セット内容
主剤6.67kg、硬化剤3.33kg
配合
主剤:硬化剤=2:1(重量比)
比重
1.40±0.10(硬化物)
外観
(主剤)白色パテ状、(硬化剤)黒色パテ状、(混合物)灰色パテ状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
【冬用】2(5℃)、1.5(15℃)、【夏用】1(20℃)、0.5(30℃)
毒劇区分
劇物
危険物の性状
第2種
塗装間隔
【冬用】24時間~7日(5℃)、16時間~7日(15℃)、【夏用】16時間~7日(20℃)、12時間~7日(30℃)
塗付量(kg/m
2
)
0.5
注意
※汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。
※湿潤面への施工は避ける。
※原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
※可使時間内に塗装作業を終了する。
※炭素繊維シート、アラミド繊維接着工の下地調整にはネオパテFを用いる。
※著しい段差修正は、#101、ネオパテFを用いる。
※塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ネオパテ ショーボンド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ