ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ショーボンド
#303A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
注文コード
55621588
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
着色が可能である。
接着性に優れ、骨材、ガラス繊維に対して濡れ効果に優れる。
コンクリート、アスコンに対する接着性に優れている。
使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)SBモルタルAの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。
(4)プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。
(5)着色する場合は、レジンファルト用顔料を#303A 10kgに対し1袋添加し、攪拌機を用いて均一になるまで混合撹拌する。
用途
SBモルタルA用結合材。SBモルタルA用プライマー。
セット内容
主剤7kg、硬化剤3kg
色
クリア
配合
主剤:硬化剤=7:3(重量比)
比重
1.12±0.05(硬化物)
可使時間(分)
【冬用】90(5℃)、40(15℃)、【夏用】50(20℃)、25(30℃)
外観
(主剤)淡白色液状、(硬化剤)淡黄褐色透明液状、(混合物)淡黄色液状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まないように、低速で撹拌を行う。
※可使時間内に塗装作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
#303A ショーボンド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ