※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フラット アジャストクランプ レバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ寸法・歯数・タイプ
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ寸法
M6×1
歯数
18
タイプ
オネジ
注文コード
55628004
品番
EFAL30A-40
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
歯数
18
質量(g)
16
タイプ
オネジ
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M6×1
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ