曜日別特売
MC-S4A M ableクッション 洗浄タイプ S4 1箱 2個入 ヒトラボ 55648541

M ableクッション 洗浄タイプ S4 1箱 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(2個)注文コード55648541品番MC-S4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。
そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。
M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。
特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。
褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。

材質中材/ポリプロピレン・ポリエチレン、アウターカバー/ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.1寸法(cm)15×30アズワン品番69-1200-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする