曜日別特売
TA976BT-2 バイツテープ イチネンTASCO 55649012

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

バイツテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)75
内容量1個注文コード55649012品番TA976BT-2
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。

長さ(m)10幅(mm)75厚さ(mm)1アイボリー破断強度(N)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55649012
2024-06-15
用途: 空調工事
石澤空調建設業・工事業

冷媒配管の保温材のつなぎ合わせ用に、安定のバイツテープ

対象商品 : 55649028
2024-07-25
用途: エアコン工事
株式会社東郷

冷媒管・ドレン管保温処理に使用します。高価な製品なので作業の省力化に役立つことを期待しています。

対象商品 : 55649028
2023-09-03
用途: エアコン配管断熱材
スリーエイチ デンキ

なかなかの粘着力。これなしに、ビニールテープで断熱材をつないでも、断熱材は何年かすると縮んで離れ、配管がむき出しになる。

1が参考にしています
対象商品 : 55649003
2023-06-29
用途: 値段は高いけどお勧めです。
建設業・工事業

最近の断熱材は異常に縮むので繋ぎ目にテープをした方が良いです。でもアルミガラステープは結露。バームテープは数日から数ヶ月で剥がれる。保温材接続テープは隙間が出来て水が垂れる。しかしこのバイツテープだけは密着してくれます。断熱材用接着剤と共に使用すれば絶対取れないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする