曜日別特売
UNI345-1924 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678964

 

UNI345-1924 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678964
UNI345-1924 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678964

ACアダプター UNIシリーズUNI345-1924 PL03B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力電圧(V)19
出力電流(A)2.4
プラグPL03B
内容量1個注文コード55678964品番UNI345-1924 PL03B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

CE対応モデル

入力電圧(V)
100~240
出力電圧(V)
19
極性
センタープラス
プラグ形状
PL03B
出力電流(A)
2.4
入力プラグ形状
インフレット
種別
Barrel type
ケーブル長(m)
1.2
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
98.5×46.8×32.1
プラグ
PL03B
電力(V/A)
19/2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする