※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
MUシリーズ ファン
MU1238A-11D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
単相100
単相100
単相200
フレーム厚さ(mm)
38
25
28
38
取付角寸法(mm)
119
80
92
104
119
140
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55696963
品番
MU1238A-11D
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フレーム厚さ(mm)
38
取付角寸法(mm)
119
定格電圧(V)
単相100
仕様
アラームなし
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU