曜日別特売
KZN837-28 ハーフパンツ KZN837 KAZEN 55737185

ハーフパンツ KZN837

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
股下(cm)78
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード55737185品番KZN837-28
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ほどよい厚みがありながらも軽く柔らかなジャージ素材でどんなワークシーンにもふさわしいミバエと動きやすさを実現しました。
すらりと見えるシルエットに、サイドの切替のお洒落なデザイン。夏場や水仕事に便利なハーフ丈もご用意いたしました。
アクティブなハーフ丈。脇の切替デザインで引き締まった印象に。

サイズL仕様吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+、男女兼用混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ヒップ(cm)108ワタリ(cm)34性別男女兼用ウエスト上がり(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする