曜日別特売
KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737246

メンズスラックス KZN612

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
股下(cm)73
ヒップ(cm)102
内容量1枚注文コード55737246品番KZN612-50
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ビシッとしたセンターブレスにフロントファスナー使いのスラックスタイプ。
適度な厚みがあるしなやかなジャージ素材とウエスト脇ゴム仕様で快適な履き心地もキープしました。

サイズS仕様吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+、ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付混率(%)ポリエステル100股下(cm)73ヒップ(cm)102ウエスト上がり(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする