KAZEN
メンズスラックス KZN612
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
股下(cm)
82
73
76
79
82
85
ヒップ(cm)
114
102
106
110
114
118
122
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55737273
品番
KZN612-50
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ビシッとしたセンターブレスにフロントファスナー使いのスラックスタイプ。
適度な厚みがあるしなやかなジャージ素材とウエスト脇ゴム仕様で快適な履き心地もキープしました。
サイズ
LL
仕様
吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+、ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
114
ウエスト上がり(cm)
84