曜日別特売
V-FSU-1022 Vフェイスアウトハンガー アップタイプ10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754746

Vフェイスアウトハンガー アップタイプ10/22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード55754746品番V-FSU-1022
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合SB-24・32材質スチール長さ(mm)300厚さ(mm)(コの字)2.6寸法(mm)300クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする