MY1B25G-300-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-3 SMC 55766812

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類など106種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
55766812
品番
MY1B25G-300-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,000

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55766812MY1B25G-300-M9B41593265MY1B25G-300Z-M9BMY1B25G-300Z-M9B MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-300Z) SMC 41593265MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-300Z)SMC1個
¥49,980
税込¥54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする