曜日別特売
MY1B40-400-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4 SMC 55798303

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
55798303
品番
MY1B40-400-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,500

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

作動方式
複動
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55798303MY1B40-400-M9BL41680528MY1B40-400Z-M9BLMY1B40-400Z-M9BL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-400Z) SMC 41680528MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-400Z)SMC1個
¥78,980
税込¥86,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする