※寸法図
大阪魂
シタジイッパツB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(3個)
1袋(24個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
55804038
品番
8ゴウ M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
24
呼び
M24
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
0.5