- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- セット内容
- 4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個
- 寸法(mm)
- 【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
- 出力
- 画像:HDMI/VGA
- 電源
- カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
- 信号形式
- カメラ:100BASE-T
- 大きさ
- カメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
- 防塵防水性能
- あり
- 画素数
- カメラ:4k(800万画素)
- 使用場所
- 屋内/屋外
- 最大接続台数
- 【カメラ】4台
- 動作温度範囲(℃)
- 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
- ハードディスク
- 内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB