SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468

SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468
SEC-N-3K1FK-8T 4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 55807468

4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55807468
品番
SEC-N-3K1FK-8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

800万画素(4k)の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途
工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
セット内容
4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個
寸法(mm)
【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
出力
画像:HDMI/VGA
電源
カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
信号形式
カメラ:100BASE-T
大きさ
カメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
防塵防水性能
あり
画素数
カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素)
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】4台
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク
内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※39台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする