SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130

SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130
SEC-N-8FM-16L-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 55809130

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55809130
品番
SEC-N-8FM-16L-4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

500万画素(5M)の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途
工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
セット内容
500万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本
寸法(mm)
【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
出力
画像:HDMI/VGA
電源
カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
信号形式
カメラ:100BASE-T
大きさ
カメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
防塵防水性能
あり
液晶モニター
サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数
カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク
内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※100台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする