曜日別特売
M24 シタジイッパツC(24ゴウ 大阪魂 55813628

※寸法図

M24 シタジイッパツC(24ゴウ 大阪魂 55813628
M24 シタジイッパツC(24ゴウ 大阪魂 55813628

シタジイッパツC(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
内容量1袋(35個)注文コード55813628品番M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,697
販売価格(税別)
2,452
寸法H(mm)60寸法d(mm)24呼びM24寸法W(mm)25板厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする