SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
MY1C16-115L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
467
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
115
注文コード
55817081
品番
MY1C16-115L
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
115
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CADデータダウンロード