10-97-1-1 自転車タイヤフック アイリスオーヤマ 55857637

 

10-97-1-1 自転車タイヤフック アイリスオーヤマ 55857637
10-97-1-1 自転車タイヤフック アイリスオーヤマ 55857637

自転車タイヤフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
55857637
品番
10-97-1-1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

自転車のタイヤのディスプレイに。

材質
スチール
色
クロムメッキ
寸法H(mm)
180
寸法W(mm)
220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする