※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・校正証明書
など
1273
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
0.625
校正証明書
一般校正
注文コード
56017063
品番
PG-0.625- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
●プラスチックケース付です。
用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
40
呼び寸法(mm)
0.625
径精度(μm)
-2~-5
硬さ(Hv)
650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった