※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
EMUシリーズ ファン
T-EMU938-2-G
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付角寸法・コード長さ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付角寸法(mm)
92
コード長さ(m)
2
仕様
アラームなし
注文コード
56253366
品番
T-EMU938-2-G
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(2m)、取扱説明書
コード長さ(m)
2
付加機能
アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)
92
仕様
アラームなし
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
フレーム厚さ(mm)
38
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)