アイリスチトセ
事務用チェア BIT-SXシリーズ ローバック 肘なし ファブリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
56276587
品番
BIT-SX45L0-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,800
色
ブラック
全高(mm)
855~945
幅(mm)
630
高さ(mm)
855~945
奥行(mm)
610
背タイプ
ローバック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030