サカエ
ステンレスサカエラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
550
350
550
幅(mm)
1200
1000
1200
1500
1800
高さ(mm)
900
900
1200
1800
段数
3
3
4
5
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56523678
品番
STN2-1290SU4
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
商品の組立・設置を希望される方は
こちら
(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)
材質
ステンレス
段数
3
高さ(mm)
900
幅(mm)
1200
奥行(mm)
550
均等耐荷重(kg/台)
100
質量(kg)
36
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る