曜日別特売
343-81 ジャンボサインシート ユニット 56570928

ジャンボサインシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
56570928
品番
343-81
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品
50cmヒモ18本
材質
ターポリン
ハトメ数
18
寸法(縦×横)(mm)
1800×3400

商品説明動画

ジャンボサインシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする