曜日別特売
ez-H-1 FPD対応卓上式カセッテホルダー オリオン・ラドセーフメディカル 56644555

ez-H-1 FPD対応卓上式カセッテホルダー オリオン・ラドセーフメディカル 56644555
ez-H-1 FPD対応卓上式カセッテホルダー オリオン・ラドセーフメディカル 56644555

FPD対応卓上式カセッテホルダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード56644555品番ez-H-1
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,598
販売価格(税別)
85,998

簡単(イージー)にFPD、カセッテをホールド
側臥位(Decubitus View) 撮影をスムーズにセッティング
FPDに対応
簡単に高さ調整が可能。アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持

材質【支柱】アルミ製【カセッテ受け、押さえ、ベース部】スチール製質量(kg)約3.5対応【カセッテ】17×17inサイズ~六切外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×810アズワン品番68-9199-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする