付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット仕様2段引出し/1段棚板 Wレール材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30色ピンク耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9564-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95