曜日別特売
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228

使用例

SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228
SS-JHC-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 56666228

ソーラー・充電式LED サインスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
表示内容安全靴着用
安全靴着用
ここに立つな
こちらでお待ちください
さわるな
のぼるな
クレーン作業中
ゴーグル着用
スリップ注意
ハーネス着用
フォークリフト作業中
マスク着用
作業用リフト使用禁止
係員以外立入禁止
保護メガネ着用
保護帽着用
修理中始動するな
土足厳禁
安全帯使用
手洗い推進
手袋使用禁止
手袋着用
担当者以外接近禁止
担当者以外操作禁止
接触注意
携帯電話使用禁止
撮影禁止
昇降注意
注意上部架空線
注意作業中
注意変電室
注意変電設備
注意工事中
注意蓄電池設備
注意送電中
注意酸素欠乏
注意高電圧
清掃中 女性作業員が清掃をしています。
清掃中 女性作業員が清掃をしています。(ハート)
清掃中 男性作業員が清掃をしています。
清掃中 男性作業員が清掃をしています。(スペード)
濡れた手でさわるな
火気厳禁
点検中始動するな
禁煙
立入禁止
耳せん着用
足元注意清掃中
通行禁止
進入禁止
重機作業中
開口部注意
開放厳禁
防護服着用
頭上注意
飲料不可
飲酒運転禁止
駐車禁止
高温注意
内容量1台注文コード56666228品番SS-JHC-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。

用途
夜間での道路、施設での看板に。
表示内容
安全靴着用
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
1.3
温度上昇
≦30℃
連続使用時間
【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級
IP65
色温度
6000K
充電時間(時間)
(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)
530×280
バッテリー容量(mAh)
4000
LED使用数(個)
24pcs
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周りが暗くなると自動点灯します。USBアダプターで充電中の場合は常時点灯での使用が可能です。商品画像にはイメージとして別の文言が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする