SV4500R-5W3U-04 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC 56728847

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56728847
品番
SV4500R-5W3U-04
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする