VF3230K-5HS1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56928033

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
56928033
品番
VF3230K-5HS1-01
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする